STARCKE Disque abrasif 514, 150 mm, 33 trous, grain 400

Réf.: 175486
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence fabricant 514
Description de la forme forme ronde
Diamètre 150 mm
Largeur abrasif 150 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
Porte-outils fermeture auto-agrippante
Degré de finesse type très fin
Support Papier
Nombre de trous d’aspiration, avec aspiration des poussières 33
Perforations, avec aspiration des poussières perforations rondes
Unité contenance pièce
Type de produit disques abrasifs à fermeture auto-agrippante
Granulométrie (mesh) 400 mesh
Groupe de matières multiMaterial
Caractéristiques revêtement refroidissant; avec aspiration des poussières

Identification et classification

Référence article 175486
EAN / GTIN 4002748754869
Réf. fabricant 175486
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécial avec revêtement stéarate anti-poussière pour le pré-ponçage, le ponçage intermédiaire et le ponçage de finition. Utilisation polyvalente dans la réparation automobile, la peinture et l'ameublement ainsi que dans la construction. Utilisation polyvalente dans la réparation automobile, la peinture et l'ameublement ainsi que dans la construction