• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

STARCKE Disque abrasif 514, 150 mm, 33 trous, grain 150

Réf.: 175480
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 175480
EAN / GTIN 4002748754807
Réf. fabricant 175480
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif spécial avec revêtement stéarate anti-poussière pour le pré-ponçage, le ponçage intermédiaire et le ponçage de finition. Utilisation polyvalente dans la réparation automobile, la peinture et l'ameublement ainsi que dans la construction. Utilisation polyvalente dans la réparation automobile, la peinture et l'ameublement ainsi que dans la construction