• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

STARCKE Disque abrasif 747, 150 mm,plein, grain 1000

Réf.: 175044
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 175044
EAN / GTIN 4002748750441
Réf. fabricant 175044
Article hors catalogue L51880 391
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif sur support film. Adaptation universelle au ponçage des vernis, mastics, bois et métaux. Très grande stabilité des bords grâce au support film résistant à la déchirure. Grande longévité grâce au revêtement stéarate spécial.