Porte-combiné pour refroidissement interne et externe, diamètre 32 mm

Réf.: 172792
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
Référence article 172792
EAN / GTIN 4069739259680
Réf. fabricant 17.BMT32TC600X85
Article hors catalogue L31490 114273
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT45, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 17.BMT32TC600X85
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 75
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 32 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 110 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 85 mm
  • Taille de queue: BMT45
  • Taille de l’interface: Ø 32,0 (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe