Lame de scie pour machines pour Kasto, Bimétal, Long. L / dents par pouce: 450/4

Réf.: 171250 450/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    39,84 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    33,20 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. L / dents par pouce Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Denture: normal

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 450 mm
Dents / pouce 4
Type d'outils Bimétal
Denture normal
Largeur 38 mm
Epaisseur 2 mm
⌀ trou de serrage 8,5 mm
Type de produit Lames de scie machine

Identification et classification

Référence article 171250 450/4
EAN / GTIN 7311518114121
Réf. fabricant 3809-450-38-2.00-4-KA
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
Acier < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

BAHCO Bi-Metall − Une denture HSS est soudée sur un corps de lame élastique en acier spécial. De ce fait, ces lames de scie ont une énorme élasticité combinée à une dureté extrême des pointes de dent et sont également quasi incassables, même en cas d'avance importante.

Remarque(s):

Spécialement pour machines Kasto (trous de serrage excentrés pour largeurs de lame 38 mm et plus).
Important: respecter impérativement les conseils d’utilisation accompagnant les lames de scie.