Alésoir machine H7, TiN, ⌀ nom. DC: 9mm

Réf.: 163500 9
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Revêtement TiN
Bague de couleur sans
Diamètre des dents 1er niveau min. DC 9 mm
Longueur utile L1 76 mm
Longueur de coupe LC 36 mm
Longueur de col A 81 mm
Nombre de lèvres 6
Diamètre de queue DS 9 mm
Angle d’hélice max. 8 degré
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Norme DIN 212 B
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00900105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0090 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h$09
Longueur queue LS 44 mm
Configurable non
Surépaisseur d’alésage 0,2 mm
Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Longueur d’entrée 0,7 mm
Sens de l’hélice Gauche
Graduation différence
Ange d’attaque 45 degré
Eléments de guidage disponibles non
Type d’empreinte alésoir machine
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E TIN
Interface interface 1
Poids 50 g
Sens de la coupe coupe à gauche
Exécution outil acier plein
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 163500 9
EAN / GTIN 4045197251404
Réf. fabricant 163500 9
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
15
Acier < 750 N/mm²
P
10
Acier < 900 N/mm²
P
9
Acier < 1100 N/mm²
P
7
Acier < 1400 N/mm²
P
5
Ti > 850 N/mm²
S
7
Fonte GG(G)
K
7
CuZn
N
18
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Avec arêtes longues et hélice à gauche. Nombre de dents paires et pas différentiel.

Utilisation:

Pour l’alésage de trous débouchants car les copeaux sont évacués dans le sens de l’avance.