Jeu de tournevis ∙ Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs ∙ 691 mm x 392 mm

Réf.: 163-527/56
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
Référence article 163-527/56
EAN / GTIN 4000896218691
Réf. fabricant 163-527/56
Article hors catalogue L60140 4576

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des dimensions de tiroirs d'au moins 398 x 694 mm :
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
ainsi que 179AXXL ∙ 179TXXL dans le tiroir supérieur
  • Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur, Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH00 – PH2 ∙ T5 – T40
  • Dimensions / longueur : 691 mm x 392 mm
  • Taille système de rangement: 4/3+ (691 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 56

Livraison:

Tournevis 801NK-35 ∙ 801NK-55
Tournevis 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Jeu de tournevis électroniques 805/7
Jeu de tournevis électroniques 808/7
Tournevis 810-25 ∙ 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Tournevis 810-PH0 ∙ 810-PH1 ∙ 810-PH2
Tournevis 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Tournevis ∙ avec percuteur 810U-PH1 ∙ 810U-PH2
Tournevis détecteur de tension 839-1

Jeu de clés mâles coudées 2105LG/9H
Clé mâle coudée 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Jeu de clés mâles coudées 2116LG/8H

Produits adaptés

Pièces de rechange