Jeu de pinces ∙ 392 mm x 172 mm

Réf.: 163-375/5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 163-375/5
EAN / GTIN 4000896196838
Réf. fabricant 163-375/5
Article hors catalogue L60140 3843
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
Pour HAZET servante d'atelier Assistent avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm :
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Dimensions / longueur : 392 mm x 172 mm
  • Taille système de rangement: 1/3+ (172 x 392 mm)
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 5

Livraison:

Pince de force coupante diagonale 1802M-33
Pince coupante diagonale 1803M-11
Pince demi-ronde 1841MA-11
Pince demi-ronde 1841MB-33
Pince universelle 1850M-33