Jeu de tournevis TORX® ∙ Profil TORX® intérieur ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-266/6
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
Référence article 163-266/6
EAN / GTIN 4000896180615
Réf. fabricant 163-266/6
Article hors catalogue L60140 3942

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » Garniture également appropriée aux servantes d'atelier HAZET Assistent
  • Sortie : Profil TORX® intérieur
  • Taille: ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T27 ∙ T30
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Poids net (kg): 0.42 kg
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 6

Livraison:

Tournevis 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange