Jeu de douilles mâles ∙ 342 mm x 172 mm

Réf.: 163-221/10
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 163-221/10
EAN / GTIN 4000896168262
Réf. fabricant 163-221/10
Article hors catalogue L60140 2828

Description

Description:

  • Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Surface : revêtue TIN
  • Made In Germany
  • Taille: ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ M14 ∙ M16 ∙ M18 ∙ M8 ∙ M14 ∙ M10 ∙ M12
  • Dimensions / longueur : 342 mm x 172 mm
  • Poids net (kg): 1.4 kg
  • Utilisation manuelle
  • Taille système de rangement: 1/3 (342 x 172 mm) / pour HAZET 165-L
Garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET
  • Système de rangement parfait – tous les outils y trouvent leur place
  • Vérification générale intégrée et rapide – l'absence d'un outil est immédiatement remarquée
  • Possibilités de combinaisons infinies
  • Appropriée à toutes les servantes d'atelier HAZET servante d'atelier Assistent avec tiroirs

    Pour les servantes d'atelier servante d'atelier Assistent 173, 179 (XL-XXL) et 180, nous recommandons l'utilisation supplémentaire de garniture en mousse souple 163-522x40 ou 163-522x50
  • Nombre d'outils : 10

Livraison:

Douille mâle 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Douille mâle 990LG-8 ∙ 990LG-14
Douille mâle 990SLG-10 ∙ 990SLG-12

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange