{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Bague de couleur | vert | |
| Diamètre des dents 1er niveau min. DC | 7 mm | |
| Longueur totale L | 109 mm | |
| Longueur utile L1 | 67 mm | |
| Longueur de coupe LC | 22 mm | |
| Longueur de col A | 69 mm | |
| Nombre de lèvres | 6 | |
| Diamètre de queue DS | 7 mm | |
| Angle d’hélice max. | 0 degré | |
| Type d’outil d’alésage | pour trous débouchants et borgnes | |
| Norme | Werksnorm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00700100 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 7 mm | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 40 mm | |
| Diamètre de barre, dimension supérieure | 0 mm | |
| Diamètre de barre, dimension inférieure | -0,009 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Stirn-Reibahle | |
| Configurable | non | |
| Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO | H7 | |
| Alésage à réaliser 1er étage, dimension supérieure | 0,015 mm | |
| Alésage à réaliser 1er étage, dimension inférieure | 0 mm | |
| Sens de l’hélice | caractère neutre, droit | |
| Capacité de réglage | réglage impossible | |
| Type d’empreinte | alésoir machine | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS | |
| Interface | interface 1 | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0,012 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | 0,006 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 66 mm | |
| Poids | 30 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | alésage (BRE) | |
| Type de produit | alésoirs cylindriques | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 162826 7 | |
| EAN / GTIN | 4067263112532 | |
| Réf. fabricant | 162826 7 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |