Tête axiale de perçage et de fraisage, Whistle Notch/Weldon Ø20 Article de remplacement: (MNR) 206274

Réf.: 153513
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
Référence article 153513
EAN / GTIN 4069739170800
Réf. fabricant 40.3020WNCTXIK
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, VDI30, fixation axiale, refroidissement intérieur et extérieur

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 40.3020WNCTXIK
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 68
  • Max. Couple (TQX): 25 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 8000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 20 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 93,5 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 93,5 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Weldon Ø 20.0, Whistle Notch Ø 20.0
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe
  • raccord: DIN 5480