Tête radiale de perçage et de fraisage, EWS - Varia V5

Réf.: 153416
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 153416
EAN / GTIN 4069739170350
Réf. fabricant 60.75V51809GLX70
Article hors catalogue L31490 117127
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils entraînés, BMT75, logement radial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.75V51809GLX70
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 112
  • Max. Couple (TQX): 80 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 4000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Longueur de flanc (LPR): 125 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 70 mm
  • Taille de queue: BMT75
  • Taille de l’interface: EWS Varia V5
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat