Chariot à 3 ridelles

Réf.: 1533
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu brillant
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 2
Matériau poignée tube d’acier
Avec plateau oui
Hauteur bord 500 mm
Matériau plateau panneau dérivé du bois
Largeur plateau 780 mm
Profondeur plateau 1 200 mm
Hauteur plateau 270 mm
Largeur utile 780 mm
Hauteur utile 1 200 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 600
Largeur totale 809 mm
Profondeur totale 1 380 mm
Hauteur totale 990 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 1533
EAN / GTIN 4017976015330
Réf. fabricant 1533
Article hors catalogue L90080 777
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Tube d’acier et profilé d’acier soudés, revêtement par poudre RAL 5007, plateau en panneau de bois, surface décor hêtre. 2 parois frontales et 1 paroi longitudinale en treillis métallique 50 x 50 x 4 mm, parois de 500 mm de hauteur. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 600
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 780
  • Hauteur de plateau (mm): 270
  • Longueur totale (mm): 1380
  • Largeur totale (mm): 809
  • Hauteur totale (mm): 990
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40