Jeu d'outils haute tension ∙ avec isolation de protection 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30 Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur, Profil denture mu
Détails du produit
Identification et classification
| Référence article | 150/52 | |
| EAN / GTIN | 4000896247578 | |
| Réf. fabricant | 150/52 | |
| Article hors catalogue | L60140 5721 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |
Description
Description:
- En valise à roulettes
- Développement du produit en partenariat avec un des principaux constructeurs automobiles, avec agrément de l'organisme TÜV-Süd
- Surface : avec isolation de protection
- IEC 60900:2018
- Entraînement : Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
- Sortie : Profil à fente, Profil Phillips PH, Profil TORX® intérieur, Profil denture multiple intérieur XZN, Profil Traction à 6 pans extérieurs
- Taille: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ 6 – 22 ∙ M8 – M12 ∙ PH1 – PH3 ∙ T20 – T30
- Nombre d'outils : 52
Livraison:
Embouts à système autobloquant ∙ 1000 V 196V-10/5 ∙ 196V-20/5
Plaque d'avertissement « Hybride » 200-1 ∙ 200-2 ∙ 200-3
Pince multiprise ∙ avec isolation de protection 759N-2VDE
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Tournevis d'électricien ∙ avec isolation de protection 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Douille ∙ 6 pans 880KV-6 ∙ 880KV-7 ∙ 880KV-8 ∙ 880KV-9 ∙ 880KV-10 ∙ 880KV-11 ∙ 880KV-12 ∙ 880KV-13 ∙ 880KV-14 ∙ 880KV-16 ∙ 880KV-17 ∙ 880KV-18 ∙ 880KV-19 ∙ 880KV-20 ∙ 880KV-22
Douille mâle 8808LG-8KV ∙ 8808LG-10KV ∙ 8808LG-12KV
Cliquet réversible ∙ avec isolation de protection 8816KV
Rallonge ∙ avec isolation de protection 8821KV-3 ∙ 8821KV-5
Pince de force coupante diagonale ∙ avec isolation de protection 1802VDE-22
Ciseaux pour câble ∙ avec isolation de protection 1804VDE-33
Pince extra-plate ∙ avec isolation de protection 1816VDE-22
Pince demi-ronde ∙ avec isolation de protection 1841BVDE-33
Pince universelle ∙ avec isolation de protection 1850VDE-44
Couteau pour câbles et à dénuder ∙ avec isolation de protection 2156VDE-2