{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Longueur de queue LS | 38,125 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 6 mm | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 2,5 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 10 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Pour diamètre d’alésage d | 2,5 mm | |
| Longueur des goujures Lc | 4 mm | |
| Longueur de cône | 3,75 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 20 degré | |
| Angle, 1er étage | 90 degré | |
| Pilote | sans pilote | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Graduation des arêtes de coupe | différence | |
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | P | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | P | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-E | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 25 mm | |
| Longueur utile L1 | 25 mm | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 3,75 mm | |
| Poids | 16 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 335 C | |
| Procédé d’usinage | surfaçage | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 150389 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406073268 | |
| Réf. fabricant | 150389 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |