{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS-E | |
| Norme | DIN 335 C | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Angle, 1er étage | 90 degrés | |
| Nombre de lèvres Z | 3 | |
| Nombre de pièces | 17 pc. | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Lubrifiant | oui | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Lettre de forme numéro de norme | C | |
| Procédé d’usinage | fraisage de profils (SPR) | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 150381 17 | |
| EAN / GTIN | 4045197086457 | |
| Réf. fabricant | 150381 17 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |