{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HSS | |
| Norme | DIN 335 C | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 8 mm | |
| Angle, 1er étage | 90 degrés | |
| Pour diamètre d’alésage d | 2 mm | |
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Nombre de lèvres Z | 3 | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Avance f | 0,09 mm/tr | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00600105 | |
| Format d’image | queue lisse | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Longueur queue LS | 39,47 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Pro Steel | |
| Référence fabricant | HOLEX Pro Steel Präzisions-Kegelsenker mit Ungleichteilung | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 8 mm | |
| Configurable | non | |
| Longueur des goujures Lc | 7,68 mm | |
| Longueur de cône | 6,99 mm | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Pilote | sans pilote | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Graduation des arêtes de coupe | différence | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-TIALN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile L1 | 10,53 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 6,99 mm | |
| Poids | 15 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Lettre de forme numéro de norme | C | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | fraisage de profils (SPR) | |
| Bague de couleur | vert | |
| Type de produit | fraise à chanfreiner | |
| Avance en | acier < 500 N/mm2 | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 150182 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406524210 | |
| Réf. fabricant | 150182 8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |