Porte-filières 90X36 mm

Réf.: 149310 90X36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ filière 90 mm
Hauteur 36 mm
Norme EN 22568
Longueur totale 900 mm
Nombre de vis de fixation 5
Type de produit Porte-filieres 90x36

Numéros d’identification et classifications

Référence article 149310 90X36
EAN / GTIN 4062406219918

Description

Exécution:

Poignées en acier dévissables. Avec 5 vis de serrage pour fixation de la filière. Jusqu'à la réf. 65×25 en zinc moulé, à partir de la réf. 75×20 en acier.

Utilisation:

Pour filières fermées et fendues suivant EN 22568.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    pour diamètre de filière x hauteur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier