• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Tête radiale de perçage et de fraisage, pince de serrage 400 472E (ER40 Ø4-26)

Réf.: 141413
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
Référence article 141413
EAN / GTIN 4069739127538
Réf. fabricant 60.6040LB4000BMT
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils motorisés, BMT60A Okuma, porte-outil radial, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 60.6040LB4000BMT
  • Type de produit: Outils entraînés
  • Hauteur totale (OAH): 89
  • Max. Couple (TQX): 100 Nm
  • Max. Vitesse de rotation, entrée (RPMX): 6000 tr/min
  • Rapport de transmission (TR): 1:1
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 3,5 - 26,0 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 131 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 85 mm
  • Taille de queue: BMT60A Okuma
  • Taille de l’interface: Pince de serrage ER40
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe
  • raccord: 2-plat