• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise à fileter carbure monobloc avec chanfreinage GARANT Master TM 2,5×D, AlTiN, M: M10

Réf.: 139664 M10
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • 0,01 € /pcs.
  • 0,01 € /pcs.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement AlTiN
type de filetage M
Diamètre des dents Dc 8,1 mm
pas de filetage 1,5 mm
Longueur de coupe Lc 26,25 mm
Longueur totale L 92 mm
Nombre de goujures 6
Diamètre de queue DS 12 mm
Longueur queue LS 45 mm
Angle de flanc 60 degré
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne oui
utilisation avec le type d’alésage jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes et débouchants
profil complet oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01200100
Format d’image Standard
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Série Master TM
Référence fabricant GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser mit Senkstufe
Diamètre de positionnement libre D1 11 mm
Diamètre nominal de filetage 10 mm
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 4 degré
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 15 degré
dynamique 94,969 mm
Pas des arêtes de coupe différence
angle de chanfreinage 90 degré
utilisation à l’intérieur/extérieur côté intérieur
Interface interface 1
Longueur de col A 47 mm
Longueur fonctionnelle 92 mm
Vitesse de rotation max. 30 000 min-1
Poids 100 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 13
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à fileter

Identification et classification

Référence article 139664 M10
EAN / GTIN 4067263128496
Réf. fabricant 139664 M10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Acier < 500 N/mm²
P
125
Acier < 750 N/mm²
P
115
Acier < 900 N/mm²
P
110
Acier < 1100 N/mm²
P
80
Acier < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
Fonte GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
Air
 

Description

Exécution:

Fraise à fileter en carbure monobloc avec pas de denture différentiel et plus grand nombre d’arêtes. Le pas de denture différentiel permet d’assurer un fonctionnement très silencieux et une longue durée de vie de l’outil.
Nouvelle géométrie universelle et revêtement hautes performances pour une utilisation dans un large éventail de matériaux.
  • Vibrations nettement réduites grâce au pas de denture différentiel.
  • Arêtes de coupe plus nombreuses.
  • Revêtement HiPIMS à base d’AlTiN de dernière génération.
  • Profil de filet rectifié pour éviter les déformations de profil.

Avantage(s):

Arête de coupe pour la réalisation de chanfreins à 90° et de filetages en une seule passe.

Remarque(s):

Types HB et HE disponibles au même prix que le type HA.
Type HB: commander avec 139664 + 129100 HB.
Type HE: commander avec 139664 + 129100 HE.