{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | AlTiN | |
| type de filetage | M | |
| Diamètre des dents Dc | 5,95 mm | |
| pas de filetage | 1,25 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 20,58 mm | |
| Longueur totale L | 68 mm | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Longueur queue LS | 36 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Arrosage interne | oui | |
| utilisation avec le type d’alésage | jusqu’à 2,5×D pour les trous borgnes et débouchants | |
| profil complet | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Format d’image | Standard | |
| Type de queue | HA | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master TM | |
| Référence fabricant | GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser | |
| Diamètre nominal de filetage | 8 mm | |
| Angle de coupe arrière | 0 degré | |
| Angle de coupe latéral | 4 degré | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 15 degré | |
| dynamique | 70,07 mm | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| utilisation à l’intérieur/extérieur | côté intérieur | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 32 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 64 mm | |
| Vitesse de rotation max. | 30 000 min-1 | |
| Poids | 20 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 13 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | fraisage par vissage (fraisage de filets) (FSC) | |
| Bague de couleur | vert | |
| type de produit | fraise à fileter |
| Référence article | 139643 M8 | |
| EAN / GTIN | 4067263128328 | |
| Réf. fabricant | 139643 M8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |