Taraud machine à refouler en carbure monobloc GARANT Master Form Steel avec goujures de lubrification Carbure monobloc, AI radial, type C, TiAlN, M: M8

Réf.: 139248 M8
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne oui
Diamètre nominal filetage métrique D 8 mm
Pas de filetage 1,25 mm
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 7,4 mm
Longueur totale L 90 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Ouverture de clé carrée □ 6,2 mm
Angle de flanc 60 degré
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Nombre de goujures 5
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h6
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Série Master Form
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Filetage D M8x1,25
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Longueur partie taraudage Lc 24 mm
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 5
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Groupe d’usinage P (acier)
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 2174
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139248 M8
EAN / GTIN 4069515055420
Réf. fabricant 139248 M8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
50
Alu (à copeaux courts)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Acier < 500 N/mm²
P
50
Acier < 750 N/mm²
P
45
Acier < 900 N/mm²
P
40
Acier < 1100 N/mm²
P
25
Acier < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
50
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Tarauds à refouler hautes performances de la toute dernière génération, spécialement conçus pour une utilisation dans les aciers.
  • Géométrie polygonale optimisée pour un couple réduit.
  • Revêtement multicouche HIPIMS pour une résistance à l’usure élevée.
  • Substrat de carbure monobloc avec teneur accrue en Co pour une bonne ténacité et une sécurité de processus maximale.

Avec arrosage interne latéral à partir des goujures, convient pour les trous borgnes et débouchants.

Remarque(s):

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).