• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Taraud machine à refouler avec goujures de lubrification HSS-E Type C 6GX, TiAlN, M: M3

Réf.: 139192 M3
Remise
25,70 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 mai 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00352105
Format d’image surface de serrage droite
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0035 mm
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 3,5 mm
Longueur de queue 34,93 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 3 mm
Filetage M3
Pas de filetage 0,5 mm
Classe de tolérance de filetage 6GX
Diamètre d’entrée 2,67 mm
Ouverture 2,7 mm
Longueur de pièce taraudée 11,4 mm
Longueur d’entrée 1,25 mm
Ange d’attaque 9,4 degré
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Entrée C
Exécution partie coupante avec rainure de lubrification et d’évacuation
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Nombre de goujures 2
Diamètre d’avant-trou 2,8 mm
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 2,8 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée 2,7 mm
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E TIALN
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col 56 mm
Longueur utile 9 mm
Longueur totale 56 mm
Poids 3 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 2174
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur vert
Type de produit Tarauds à refouler

Identification et classification

Référence article 139192 M3
EAN / GTIN 4045197446831
Réf. fabricant 139192 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
23
Acier < 500 N/mm²
P
23
Acier < 750 N/mm²
P
22
Acier < 900 N/mm²
P
22
INOX < 900 N/mm²
M
11
CuZn
N
12
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Avec goujures de lubrification; lubrification optimale sur filetages profonds.
Classe de tolérance: ISO 3X / 6GX = surcoté de 0,02 − 0,04 mm.

Utilisation:

Pour pièces à galvaniser ou matériauxse rétractant légèrement lors de la trempe.