Taraud machine à refouler sans goujures de lubrification HSS-E-PM 6HX M3

Réf.: 139125 M3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
124 article(s) en stock
  • Type de filetage: M
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E PM
  • Norme: DIN 2174
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M3
Revêtement TiN
Type de filetage M
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E PM
Norme DIN 2174
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes; jusqu'à 1,5×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,5 mm
Longueur totale L 56 mm
⌀ queue Ds 3,5 mm
Carré corps □ 2,7 mm
⌀ perçage valeur indicative 2,8 mm
Filetage ⌀ 3 mm
Nombre de goujures 3
Bague de couleur Vert
Nombre de dents Z 3
Profondeur de filetage 4,5 mm
Type de produit Tarauds à refouler

Numéros d’identification et classifications

Référence article 139125 M3
EAN / GTIN 4045197508676

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
42
Alu (à copeaux courts)
N
42
Acier < 500 N/mm²
P
37
Acier < 750 N/mm²
P
32
Acier < 900 N/mm²
P
27
Acier < 1100 N/mm²
P
22
Acier < 1400 N/mm²
P
17
INOX < 900 N/mm²
M
12
CuZn
N
22
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Réf. M1–M1,4 – Classe de tolérance : ISO 1X / 4HX
DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12).
La forme polygonale innovante permet un vaste éventail d’utilisations. La structure de couche multifonction atteint une durée de vie maximale, même pour les matériaux très résistants.
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier