• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Porte-outil multiple, Hauteur 20

Réf.: 137253
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
Référence article 137253
EAN / GTIN 4069739106427
Réf. fabricant 15.3020E465
Article hors catalogue L31490 114031
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, VDI30, logement carré, refroidissement externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 15.3020E465
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 76
  • Longueur de flanc (LPR): 90 mm
  • Taille de queue: VDI30
  • Taille de l’interface: Carré 20x20 mm
  • Refroidissement Logement: Refroidissement externe