Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Taraud machine HSS-E-PM Type C 6G, TiAlN, M: M6

Réf.: 136155 M6

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 136155 M6
Réf. fabricant 136155 M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Classe de tolérance ISO 3 / 6G
Type C (entrée sur 2 − 3 filets).

Utilisation:

Pour piècesgalvaniséesou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produits plus récents recommandés: 135960136158.