{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM IK / F | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL00802115 | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Dimensions de l’attachement | 0080 | |
| Diamètre de queue DS | 8 mm | |
| Longueur de queue LS | 77 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 8 mm | |
| Filetage | M8 | |
| Pas de filetage | 1,25 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2X 6HX | |
| Diamètre d’entrée | 6,57 mm | |
| Longueur partie taraudage Lc | 13 mm | |
| Longueur d’entrée | 2,84 mm | |
| Ange d’attaque | 15 degré | |
| Nombre de lèvres | 3 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice | 40 degré | |
| Type d’outil de filetage | taraud machine pour l’usinage synchrone | |
| Entrée | C | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou borgne | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 2,5 | |
| Nombre de goujures | 3 | |
| Diamètre d’avant-trou | 6,8 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée □ | 6,2 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E-PM | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-PM | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col A | 90 mm | |
| Longueur utile L1 | 20 mm | |
| Longueur totale L | 90 mm | |
| Poids | 37 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | Werksnorm | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur (EGI) | |
| Bague de couleur | bleu | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 135746 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197508324 | |
| Réf. fabricant | 135746 M8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |