Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Type C 6GX, TiAlN, M: M24

Réf.: 135737 M24
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C 6GX, TiAlN
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01802100
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0180 mm
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 18 mm
Longueur de queue 74,8 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 24 mm
Filetage M24
Pas de filetage 3 mm
Classe de tolérance de filetage 6GX
Diamètre d’entrée 20,9 mm
Ouverture 14,5 mm
Longueur de pièce taraudée 60 mm
Longueur d’entrée 7,5 mm
Ange d’attaque 15 degré
Longueur des goujures 31,5 mm
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice 45 degré
Dynamique 75 mm
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée C
Pilote sans pilote
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 2,5
Nombre de goujures 4
Diamètre d’avant-trou 21 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée 14,5 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Groupe d’usinage M (acier inoxydable)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E PM
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col 160 mm
Longueur totale 160 mm
Poids 300 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 13; DIN 376
Lettre de forme numéro de norme C
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur bleu
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 135737 M24
EAN / GTIN 4062406209896
Réf. fabricant 135737 M24
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
28
Acier < 750 N/mm²
P
23
Acier < 900 N/mm²
P
23
Acier < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN.
Guide d’entrée avec une rainure de lubrification,
mais sans goujures. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).
Classe de tolérance ISO 3X/6GX. Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Téléchargements et documents

De la même série "Master Tap" Afficher tout