{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu gentiane | |
| Couleur | bleu | |
| Décors | Hêtre | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Frein d’arrêt, Roulette directrice | oui | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Diamètre extérieur roue/roulette | 125 mm | |
| Largeur roue/roulette | 32 mm | |
| Matériau roue/roulette | TPE | |
| Domaine d’utilisation | Chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Charge admissible max. | 250 | |
| Largeur totale Bg | 747 mm | |
| Profondeur totale Tg | 414 mm | |
| Hauteur totale Hg | 970 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | 135500 | |
| EAN / GTIN | 4017976135502 | |
| Réf. fabricant | 135500 | |
| Article hors catalogue | L90080 1225 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |