Taraud machine GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Type C 6GX, TiAlN, M: M12

Réf.: 135374 M12
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
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement TiAlN
Filetage D M12X1,75
Pas de filetage 1,75 mm
Diamètre d’avant-trou 10,2 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 12 mm
Longueur totale L 110 mm
Diamètre de queue DS 9 mm
Ouverture de clé carrée □ 7 mm
Classe de tolérance de filetage 6GX; ISO 3X
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou borgne
Angle d’hélice 40 degré
Norme DIN 376
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00900105
Format d’image Standard
Lubrifiant oui
Série Master Tap
Référence fabricant GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Nombre de pas 12
Diamètre d’entrée 10,02 mm
Longueur partie taraudage Lc 23,6 mm
Longueur d’entrée 4,38 mm
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice droite
Dynamique 45 mm
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 2,5
Nombre de goujures 3
Angle de flanc 60 degré
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité HSS-E-PM
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité HSS-E-PM
Groupe d’usinage H (matériaux durs)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E-PM
Interface interface 1
Longueur de col A 110 mm
Poids 41 g
Sens de la coupe coupe à droite
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur rouge
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 135374 M12
EAN / GTIN 4062406237059
Réf. fabricant 135374 M12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
30
Acier < 900 N/mm²
P
20
Acier < 1100 N/mm²
P
15
Acier < 1400 N/mm²
P
12
Acier < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Taraud hautes performances, spécialement conçu pour une utilisation dans les aciers à résistance à la traction élevée et pour les matériaux difficilement usinables. Modèle robuste avec filet de guidage optimisé pour éviter l’accumulation de copeaux.
  • Nuance de coupe HSS-E-PM – pour une stabilité maximale des arêtes de coupe.
  • Acuité d’arête optimisée.
  • Revêtement TiAlN – pour une protection maximale contre l’usure.

Classe de tolérance: ISO 3X/6GX.

Utilisation:

Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons de choisir un ⌀ d’avant-trou plus grand que celui préconisé par la norme DIN (voir tableau).

Remarque(s):

Pour matériaux TOOLOX et HARDOX: ne pas dépasser la profondeur de filetage maximale 2×D!