Taraud machine 6X0,75

Réf.: 132880 6X0,75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock
  • Type de filetage: MF
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS E
  • Norme: DIN 374
  • Norme de filetage: DIN 13

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage M6×0,75
Revêtement nitruré
Type de filetage MF
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS E
Norme DIN 374
Norme de filetage DIN 13
Classe de tolérance ISO 2X 6HX
Entrée C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,75 mm
Longueur totale L 80 mm
⌀ queue Ds 4,5 mm
Carré corps □ 3,4 mm
⌀ perçage 5,2 mm
Filetage ⌀ 6 mm
Type d'outil de filetage Taraud machine pour l'usinage dynamique
Nombre de goujures 4
Bague de couleur Blanc
Nombre de dents Z 4
Profondeur de filetage 18 mm
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 132880 6X0,75
EAN / GTIN 4045197074133

Tableau d’application

GG
K
13
GGG
K
9
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Avantage(s):

Taraudage à sec de la fonte grise − l'utilisation d'un lubrifiant est inutile. Particulièrement résistant à l’usure grâce à ses surfaces nitrurées.

Remarque(s):

avec 4 dents.
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
    MF Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier