Taraud machine HSS-E-PM, nitruré + vaporisé, M: M4

Réf.: 132420 M4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
718 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Diamètre de queue DS 4,5 mm
Longueur de queue LS 36 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 4 mm
Filetage M4
Pas de filetage 0,7 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Diamètre d’entrée 3,2 mm
Longueur partie taraudage Lc 14 mm
Longueur d’entrée 2,1 mm
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée B
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 2
Nombre de goujures 3
Diamètre d’avant-trou 3,3 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée □ 3,4 mm
Nuance de coupe HSS-E-PM
Revêtement vaporisation
Interface interface 1
Longueur totale L 63 mm
Poids 7 g
Sens de la coupe coupe à droite
Norme DIN 371
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur rose
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132420 M4
EAN / GTIN 4045197071538
Réf. fabricant 132420 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
6
Inconel
S
2
Hybride
N
MMC
N
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage GUN. Guide d'entrée avec une rainure de lubrification, mais sans goujures.

Avantage(s):

Excellente stabilité, guidage optimal et évite la formation d’un deuxième filet à l’inversion du sens de rotation.