Taraud machine, non revêtu, M: M3

Réf.: 131950 M3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
192 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01202105; ZYL00352105
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0035 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue 3,5 mm
Longueur de queue 33 mm
Type de filetage M
Diamètre nominal de filetage, métrique 3 mm
Filetage M3
Pas de filetage 0,5 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Diamètre d’entrée 2,4 mm
Ouverture 2,7 mm
Longueur de pièce taraudée 12 mm
Longueur d’entrée 1,5 mm
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 3
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Angle d’hélice 0 degré
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 1,5; 1,5
Nombre de goujures 3
Diamètre d’avant-trou 2,5 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée 2,7 mm
Nuance de coupe HSS-E
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur utile 4,5 mm
Longueur totale 56 mm
Poids 5 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil acier plein
Norme DIN 371
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur rouge
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 131950 M3
EAN / GTIN 4045197070876
Réf. fabricant 131950 M3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
15
Acier < 900 N/mm²
P
15
Acier < 1100 N/mm²
P
6
Acier < 1400 N/mm²
P
3
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Modèle robuste.

Recommandation(s):

Pour les matériaux TOOLOX et HARDOX, nous recommandons un ⌀ de perçage de 0,05 à 0,3 mm plus grand que celui de la norme DIN (voir tableau).