Tyrolit plateau support pour disque fibre Quick-Change 75 MEDIUM S PREMIUM

Réf.: 131786
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports
Logement côté machine Roloc™
Degré de dureté type moyen
Diamètre extérieur 75 mm
Pour diamètre de disque 50 mm; 75 mm

Identification et classification

Référence article 131786
EAN / GTIN 9003171317862
Réf. fabricant 131786
Article hors catalogue L50140 2823
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • PREMIUM

Description:

  • Grâce à ces accessoires PREMIUM, vous pouvez monter facilement et en toute sécurité le disque Quick Change sur votre mini meuleuse d'angle.
  • Vous recevez l'accessoire dans les tailles les plus courantes avec un diamètre de 50 ainsi que de 75 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: QUICK CHANGE DISC ACCESSORIES
  • Spécification : MOYEN
  • Diamètre: 75 mm
  • Granulométrie: 40
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Pour les disques de 50 et 75 mm de diamètre
  • Pour la mini-meuleuse d'angle

Utilisation:

  • Accessoires pour disques en exécution Quick-Change

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Accessoires pour disques en exécution Quick-Change