STARCKE Bande abrasive 542, 70 x 127 mm, pleine, grain 80

Réf.: 130989
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Grain 80
Largeur feuille abrasive 127 mm
Longueur feuille abrasive 70 mm
Type de produit Roue abrasive à lamelles

Identification et classification

Référence article 130989
EAN / GTIN 4002748309892
Réf. fabricant 130989
Article hors catalogue L51880 394
Fabricant/personne responsable Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Description

Description:

Abrasif avec support flexible et revêtement stéarate spécial pour un enlèvement de matière et une durée de vie élevés. Utilisation polyvalente dans le travail général du bois et la fabrication de meubles. Convient également pour le ponçage des métaux encrassants.