Jeu de tarauds main, non revêtu, UNC: 2-56

Réf.: 130700 2-56
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
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

UNC Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Type de filetage: UNC
  • Angle de flanc: 60
  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 351
  • Classe de tolérance: 2B

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de filetage 2-56 UNC
Revêtement non revêtu
Type de filetage UNC
Angle de flanc 60 degré
Type d'outils HSS
Norme DIN 351
Classe de tolérance 2B
Entrée D; C
Queue Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne non
Utilisation avec le type d'alésage jusqu’à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants
Sens de la coupe à droite
Pas de filetage 0,454 mm
Filets au pouce 56
Filetage ⌀ 2,18 mm
Longueur totale L 36 mm
⌀ queue Ds 2,8 mm
Carré corps □ 2,1 mm
⌀ perçage 1,85 mm
Type d'outil de filetage Tarauds main
Bague de couleur Sans
Profondeur de filetage 6,54 mm
Type de produit Taraud

Identification et classification

Référence article 130700 2-56
EAN / GTIN 4045197067968
Réf. fabricant 130700 2-56
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 2 tarauds composé d’un ébaucheur et d’un finisseur.

Utilisation:

Pour filetages à pas gros standard UNC ASME − B1.1.