Boîte porte-pièces

Réf.: 1306
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur gris
Type de produit Casiers basculants
Matériau acier
Longueur 250 mm
Largeur 150 mm
Hauteur 80 mm

Identification et classification

Référence article 1306
EAN / GTIN 4017976013060
Réf. fabricant 1306
Article hors catalogue L90080 54
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

L x l x h = 250 x 150 x 80 mm, charge 25 kg.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 25
  • Couleur: gris clair
  • Remarques: L x L x H = 250 x 150 x 80 mm