{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de filetage | M16×1,5 | |
Revêtement | non revêtu | |
Type de filetage | MF | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 2181 | |
Norme de filetage | DIN 13 | |
Classe de tolérance | ISO 2 6H | |
Entrée | C; D | |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
Arrosage interne | non | |
Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 3×D pour les trous borgnes; jusqu’à 3×D pour les trous débouchants | |
Sens de la coupe | à droite | |
Pas de filetage | 1,5 mm | |
Longueur totale L | 70 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Carré corps □ | 9 mm | |
⌀ perçage | 14,5 mm | |
Filetage ⌀ | 16 mm | |
Type d'outil de filetage | Tarauds main | |
Bague de couleur | Sans | |
Profondeur de filetage | 32 mm | |
Type de produit | Taraud |
Référence article | 130480 16X1,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jeu de tarauds main 16X1,5 |
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
72,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Type de filetage | MF | MF |
Pas de filetage | 1,5 | 1,5 |
Arrosage interne | non | non |
Norme | DIN 2181 | DIN 2181 |
Queue | Queue cylindrique avec h9 | Queue cylindrique avec h9 |
⌀ queue Ds | 12 | 12 |
Type de produit | Taraud | Taraud |