Jeu de tarauds main, filetage à gauche, non revêtu, M-LH: M6

Réf.: 130460 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M-LH Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre de queue DS 6 mm
Type de filetage M-LH
Diamètre nominal de filetage, métrique 6 mm
Filetage M6-LH
Pas de filetage 1 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Ange d’attaque 8 degré
Nombre de lèvres 3
Type d’outil de filetage taraud main
Sommaire jeu de trois tarauds
Entrée A; C; D
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Nombre de goujures 3
Diamètre d’avant-trou 5 mm
Angle de flanc 60 degré
Ouverture de clé carrée □ 4,9 mm
Nuance de coupe HSS
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Longueur utile L1 18 mm
Longueur totale L 50 mm
Sens de la coupe coupe à gauche
Norme DIN 352
Procédé d’usinage filetage intérieur
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 130460 M6
EAN / GTIN 4062406398118
Réf. fabricant 130460 M6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds composé d’un ébaucheur, d’un intermédiaire et d’un finisseur.

Utilisation:

Pour filetages métriques à gauche suivant DIN13.