Jeu de tarauds main, non revêtu, M: M4

Réf.: 130400 M4
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
64 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS-E
Norme DIN 352
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Filetage D M4
Pas de filetage 0,7 mm
Diamètre d’avant-trou 3,3 mm
Longueur totale L 45 mm
Ouverture de clé carrée □ 3,4 mm
Diamètre de queue DS 4,5 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Entrée A; C; D
Angle de flanc 60 degré
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Nombre de pièces 3 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Classe de tolérance de barre h9
Diamètre nominal filetage métrique D 4 mm
Longueur partie taraudage Lc 8 mm
Ange d’attaque 8 degré
Type d’outil de filetage taraud main
Sommaire jeu de trois tarauds
Pilote avec pilote fixe
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 130400 M4
EAN / GTIN 4045197066237
Réf. fabricant 130400 M4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu > 10% Si
N
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Jeu de 3 tarauds composé d’un ébaucheur, d’un intermédiaire et d’un finisseur. Taraud ébaucheur avec pilote long.