Taraud main seul Finisseur, non revêtu, M: M27

Réf.: 130180 M27
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
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Norme DIN 352
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Filetage D M27
Pas de filetage 3 mm
Diamètre d’avant-trou 24 mm
Longueur totale L 110 mm
Ouverture de clé carrée □ 16 mm
Diamètre de queue DS 20 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2 6H
Entrée C
Angle de flanc 60 degré
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Arrosage interne non
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Lubrifiant oui
Diamètre nominal filetage métrique D 27 mm
Longueur partie taraudage Lc 54 mm
Ange d’attaque 8 degré
Type d’outil de filetage taraud main
Sommaire finisseur
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Revêtement sans revêtement
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur sans
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 130180 M27
EAN / GTIN 4045197066084
Réf. fabricant 130180 M27
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Fonte GG(G)
K
Uni
 
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Réf. M2,3 et M2,6 avec ancien profil DIN.