{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille de filetage | 3.1/2-16 UN LH | |
| Revêtement | TiN | |
| Type de filetage | UN-LH | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Type d'outils | HSS | |
| Norme de filetage | ASME B1.1 | |
| Classe de tolérance | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Entrée | C | |
| Queue | Queue cylindrique avec h9 | |
| Arrosage interne | non | |
| Utilisation avec le type d'alésage | jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants | |
| Sens de la coupe | Gauche | |
| Pas de filetage | 1,588 mm | |
| Filets au pouce | 16 | |
| Filetage ⌀ | 88,9 mm | |
| Longueur totale L | 160 mm | |
| ⌀ queue Ds | 50 mm | |
| Carré corps □ | 39 mm | |
| ⌀ perçage | 87,4 mm | |
| Type d'outil de filetage | Taraud machine pour l'usinage traditionnel | |
| Nombre de goujures | 10 | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Nombre de dents Z | 10 | |
| Profondeur de filetage | 133,35 mm | |
| Type de produit | Taraud |
| Référence article | 130056 3.1/2-16 | |
| EAN / GTIN | 4062406056193 | |
| Réf. fabricant | 130056 3.1/2-16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |