Taraud machine pour trous borgnes et débouchants, non revêtu, Type: 4.1/2-16

Réf.: 130050 4.1/2-16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Tip de filet: UN
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Normă pentru filet: ASME B1.1
  • Clasa de toleranţă: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Dimensiunea filetului 4.1/2-16 UN
Strat de acoperire non revêtu
Tip de filet UN
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Normă pentru filet ASME B1.1
Clasa de toleranţă 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma conului de atac C
Coadă tip Queue cylindrique avec h9
Răcire interioară non
Utilizare la tipul de găurire jusqu'à 1,5×D pour les trous borgnes et débouchants
Direcţie de tăiere droite
Pas filet 1,588 mm
Pasi/inch 16
⌀ Filet 114,3 mm
Lungimea totală L 180 mm
⌀ cozii Ds 56 mm
Pătrat coadă □ 44 mm
⌀ găurii de centrare 112,8 mm
Tipul uneltei cu filet Taraud machine pour l'usinage traditionnel
Număr caneluri de pretensionare 12
Inel colorat Sans
Număr de dinţi Z 12
Adâncimea filetului 171,45 mm
Tip produs Tarod

Identification et classification

Référence article 130050 4.1/2-16
EAN / GTIN 4062406053130
Réf. fabricant 130050 4.1/2-16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
10
Alu.
N
10
Alu (à copeaux courts)
N
12
Acier < 500 N/mm²
P
8
Acier < 750 N/mm²
P
8
Acier < 900 N/mm²
P
6
Acier < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 

Description

Notă:

Comandă minimă: 1 bucată
Timp de livrare: 35 de zile calendaristice
Execuţie specială - este exclusă returnarea

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous