Micromètre de profondeur, 0-25 mm, base 63 mm

Réf.: 128-101
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
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 128-101
EAN / GTIN 4946368016245
Réf. fabricant 128-101
Article hors catalogue L40020 141

Description

Description:

Le micromètre de profondeur vous offre les avantages suivants: Inserts de mesure Ø 4 mm La butée à cliquet assure une force de mesure constante Dispositif de verrouillage Inserts de mesure à pointe en carbure

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ± 3 µm
Règle graduée : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀ 18 mm
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Boîte incluse, clé de réglage 301.336