Chariot à barres de poussée

Réf.: 12585
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur bleu
Avec plateau oui
Matériau plateau plaque sérigraphiée
Hauteur plateau 283 mm
Largeur utile 1 600 mm
Hauteur utile 800 mm
Type de roulette roulettes fixes; Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 50 mm
Matériau roue/roulette Caoutchouc plein souple
Bandage ne laissant pas de traces oui
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction acier profilé; construction en tube d’acier
Charge admissible max. 1 200
Largeur totale 800 mm
Profondeur totale 1 676 mm
Hauteur totale 887 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 12585
EAN / GTIN 4017976125855
Réf. fabricant 12585
Article hors catalogue L90080 642
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: Le chariot Super-Multi-Vario est spécialement conçu pour les charges lourdes. Les roulettes en caoutchouc plein de haute qualité avec moyeu à roulement à billes permettent une maniabilité exceptionnelle et un déplacement très facile. Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «inserts fetra», revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateformes avec plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandages caoutchouc élastique, gris bleu «non tachant», moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1200
  • Longueur de la surface utile (mm): 1600
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteur de plateau (mm): 283
  • Longueur totale (mm): 1676
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 887
  • Bandage: Roulettes en caoutchouc plein élastique bleu gris
  • Taille des roues (mm): 200 × 50