Chariot à barres de poussée

Réf.: 12583
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Chariots à plate-forme

Identification et classification

Référence article 12583
EAN / GTIN 4017976125831
Réf. fabricant 12583
Article hors catalogue L90080 641
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Système modulaire: Le chariot Super-Multi-Vario est spécialement conçu pour les charges lourdes. Les roulettes en caoutchouc plein de haute qualité avec moyeu à roulement à billes permettent une maniabilité exceptionnelle et un déplacement très facile. Ensemble mécano-soudé et assemblé selon le principe des «inserts fetra», revêtement époxy bleu RAL 5007. Plateformes avec plateau antidérapant en contreplaqué hydrofuge. 2 roulettes pivotantes et 2 fixes, bandages caoutchouc élastique, gris bleu «non tachant», moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 1200
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Hauteur de plateau (mm): 283
  • Longueur totale (mm): 1276
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 887
  • Bandage: Roulettes en caoutchouc plein élastique bleu gris
  • Taille des roues (mm): 200 × 50