Foret long carbure monobloc GARANT Master Steel DEEP, queue cylindrique DIN 6535 HA 25×D, TiAlN, ⌀ DC j6: 11mm

Réf.: 123893 11
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC j6 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 40 bars
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Référence fabricant GARANT Master Steel Deep VHM-Tieflochbohrer
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre métrique avec passage de lubrifiant
Dimensions de barre, métriques 0120 mm
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue 12 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure -0,011 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. 11 mm
Diamètre des dents, max. 11 mm
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO j6
Longueur des goujures 302 mm
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 2,111 mm
Nombre de lèvres 2
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 30 degré
Pas d’hélice 59,855 mm
Angle, 1er étage 138 degré
Type d’affûtage A
Type d’outil de perçage foret éjecteur (foret à plaquettes avec évacuation interne des copeaux)
Foret pilote nécessaire oui
Nuance de coupe carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Groupe d’usinage P (acier)
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col 308 mm
Longueur utile 285,5 mm
Longueur totale 353 mm
Longueur fonctionnelle 350,889 mm
Poids 579 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse
Bague de couleur vert
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 123893 11
EAN / GTIN 4062406268701
Réf. fabricant 123893 11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
110
Acier < 750 N/mm²
P
100
Acier < 900 N/mm²
P
95
Acier < 1100 N/mm²
P
95
Acier < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
55
Fonte GG(G)
K
100
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Excellente évacuation des copeaux grâce au pas d’hélice différentiel des goujures, bagues de guidage et listels supplémentaires pour des alésages d’une précision maximale. Sécurité de processus maximale grâce aux outils parfaitement adaptés les uns aux autres du système global. Perçage jusqu’à la profondeur maximale sans co-pilote. Stabilité de l’outil nettement accrue grâce à l’âme extrêmement renforcée. Des volumes de copeaux accrus et des durées de vie exceptionnelles garantissent un processus de perçage économique de haut niveau.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122736. La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus. Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le foret long correspondant.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Steel" Afficher tout