Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Foret pilote carbure monobloc GARANT Master Steel DEEP, queue cylindrique DIN 6535 HB 6×D, TiAlN, ⌀ DC: 7mm

Réf.: 123886 7

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 123886 7
Réf. fabricant 123886 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
170
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
110
Acier < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
120
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Excellente évacuation des copeaux grâce au pas d'hélice différentiel des goujures, bagues de guidage et listels supplémentaires pour des alésages d'une précision maximale. Sécurité de processus maximale grâce aux outils parfaitement adaptés les uns aux autres du système global. Perçage jusqu'à la profondeur maximale sans co-pilote. Stabilité de l'outil nettement accrue grâce à l'âme extrêmement renforcée. Des volumes de copeaux accrus et des durées de vie exceptionnelles garantissent un processus de perçage économique de haut niveau.
Ame renforcée et amincissement spécial pour une grande précision de centrage. Angle de pointe de 140° et tolérance de coupe spéciale p6 pour la réalisation optimale d'un alésage pilote pour l'utilisation ultérieure du foret long GARANT Master Steel Deep.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.