• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Foret long HPC carb. mono., queue cylindrique DIN 6535 HA 16×D, DLC, ⌀ DC h7: 3mm

Réf.: 123588 3
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
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h7 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe carbure monobloc
Revêtement DLC
Classe de tolérance ISO h7
Diamètre des dents, min. Dc min. 3 mm
Longueur totale L 100 mm
Longueur des goujures Lc 60 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Nombre de lèvres Z 2
Angle, 1er étage 135 degrés
Arrosage interne oui, à 40 bars
Avance f 0,14 mm/tr
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00600115
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 6 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Référence fabricant VHM-HPC-Tieflochbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA 16×D, DLC
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe 0,62 mm
Sens de l’hélice droite
Angle d’hélice, min. 15 degrés
Pas d’hélice 35,2 mm
Type d’outil de perçage foret à plusieurs lèvres
Foret pilote nécessaire oui
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux); O (divers)
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Classe de tolérance h7
Longueur de col A 64 mm
Longueur utile L1 55,5 mm
Longueur fonctionnelle 99,38 mm
Poids 41 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage perçage dans la masse (BVB)
Bague de couleur jaune
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit foret
Exécution (×D) 16×D
Profondeur de perçage maximale recommandée 55,5 mm
Avance en aluminium à copeaux courts
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 123588 3
EAN / GTIN 4045197352248
Réf. fabricant 123588 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu.
N
160
Alu (à copeaux courts)
N
190
Alu > 10% Si
N
140
PMMA Acrylique
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
90
CuZn
N
115
PRFV
N
80
PRFC
N
80
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Goujures hélicoïdales, avec 6 listels et trous d’huile internes. Forets longs hautes performances de la nouvelle génération dans le domaine HPC. Avec angle de pointe de 135° et tolérance d’arête h7 pour la réalisation optimale d’un perçage profond. Précision d’alignement et concentricité élevées de l’alésage.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
Pour une utilisation sûre des forets longs 16×D, il est nécessaire d’effectuer un pré-centrage avec 121068 – 121121 ou un alésage pilote 4×D avec le foret pilote 122606. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122606.La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus.